Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Scellement étanche aux fenêtres et façades

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scellement étanche aux fenêtres et façades

Scellement des joints de dilatation et de raccord en intérieur et en extérieur

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Presque inodore

  • Bonne adhérence même sans apprêt sur la plupart des surfaces, sèches ou humides

  • Peut être peint

  • Compatible avec la pierre naturelle

  • Élasticité permanente après durcissement

  • Non corrosif, adapté à de nombreuses surfaces alcalines et métalliques

  • Exempt d'isocyanates, de solvants, de phthalates, d'étain et de silicone
Indication

Le produit d'étanchéité doit être peint dans les 3 premiers jours, une fois la peau formée suffisante. L'application de peinture après ce délai peut entraîner des problèmes d'adhérence. En raison du grand nombre de systèmes de peinture, des essais préliminaires sont nécessaires avant toute peinture. Les peintures ont souvent une élasticité inférieure à celle des produits d'étanchéité, ce qui peut entraîner des fissures. Les peintures à base de résine alkyde peuvent causer des problèmes de séchage. Le risque de jaunissement au contact de peintures à base de résine alkyde blanche ne peut pas être exclu. En règle générale, conformément à la norme DIN 52452 partie 4, les produits d'étanchéité ne doivent pas être peints. Des tests préliminaires sont nécessaires, en particulier avec la pierre naturelle fragile comme le marbre du Jura et de Carrare. Retirer l'excès d'agent de lissage des surfaces. Ne convient pas à une utilisation pour des joints de sol sur des voies de circulation. Prétraiter les surfaces si nécessaire.


Après la formation de la pellicule, ne pas vaporiser de liquide (p. ex., un agent de lissage ou de l'eau) sur le joint car des taches pourraient apparaître.