Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Produit d'étanchéité pour joints au sol
Produit d'étanchéité monocomposant PU sans solvant, à faible teneur en isocyanate, pour joints subissant de fortes contraintes, en intérieur comme en extérieur.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Très faibles émissions
Propriétés relatives aux émissions testées.
Homologué pour une utilisation avec les aliments (certificat ISEGA)
Adapté pour l'étanchéité sur les sites de transformation ou de stockage de produits alimentaires
Elastique
- Compense la dilatation des différents matériaux
- Amortit les vibrations et le bruit
Empêche toute corrosion par contact
Système de durcissement sans formation de cloques
Sans silicone
Testé conforme à la norme EN 15651 Partie 4
- Comportement au feu : Classe E
- Résistance à la déchirure : Réussi
- Perte de volume : ≤ 10 %
- Comportement à la traction sous précontrainte : Réussi
- Adhérence/dilatation après immersion dans l'eau pendant 28 jours : Réussi
- Adhérence/dilatation après immersion dans l'eau de mer pendant 28 jours : Réussi
- Comportement à la traction sous précontrainte à -30 °C : Réussi
- Durabilité : Réussi
Le produit d'étanchéité pour joints au sol est parfaitement adapté pour la pose de joints mobiles et de raccord en intérieur et en extérieur, sur du béton et des chapes exposés à des charges statiques ou au trafic roulant, comme les joints des entrepôts de stockage, des usines de production, des parkings, des cours, des parkings souterrains, et pour les sols carrelés des halls d'entrée et des cages d'escaliers.
Le fond de joint PE doit être inséré dans le joint en même temps que le pré-traitement de substrat correspondant. Il convient de s'assurer que le produit d'étanchéité est inséré sans cloque ou cavité et que le contact est total avec les bords du joint. Le cas échéant, le produit d'étanchéité pour joints au sol est lissé avec l'agent de lissage d'étanchéité.
Pour plus d'informations concernant l'application et les dimensions des joints, se reporter à la fiche de données technique et aux "Remarques générales concernant l'application des produits d'étanchéité".
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!