Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant pour cuir
Nettoyant spécial à base de tensioactif et de solvant pour le cuir lisse et l'alcantara
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Elimine en douceur les saletés tenaces
comme la moutarde, le ketchup, le chocolat, la crème solaire, le cirage à chaussures, les teintures textiles, etc.
Nettoie et entretient le cuir
- Redonne de la souplesse à vos produits en cuir, rafraîchit les surfaces et ravive les couleurs.
- Convient pour toutes les couleurs
- Préserve plus longtemps l'aspect haute qualité du cuir
L'application de la mousse ne "sature" pas le cuir
Très facile à utiliser
Sans phosphate ni silicone
Tester la solidité de la couleur/la compatibilité avec les matériaux sur un endroit discret avant utilisation. Non adapté au daim. Après le nettoyage, traiter avec un produit d'entretien du cuir (ne s'applique pas à l'alcantara !).
Pour toutes les surfaces d'alcantara et de cuir lisse de couleur naturelle. Convient également pour une utilisation sur les surfaces adjacentes telles que le bois, le métal ou le plastique (panneaux de porte intérieurs, poste de conduite, volant, etc.). Idéal pour nettoyer les sacs à main, les chaussures, les vêtements, les accessoires en cuir lisse.
Eliminer la poussière et les grosses saletés avec un aspirateur.
Pulvériser la solution de nettoyage sur une brosse douce ou une éponge et appliquer sur la surface à nettoyer. Une minute max.
Puis retirer de la surface les saletés ramollies en brossant ou essuyant doucement, sans frotter dans le cuir ou l'alcantara.
- Essuyer ensuite le cuir lisse avec un chiffon humide et frotter avec un chiffon doux microfibre pour sécher.
- Retirer les résidus de saleté et de détergent de la surface d'alcantara, idéalement avec un nettoyeur vapeur et de l'eau distillée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!