Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Panneau intérieur Nova Pro Scala F8 Crystal
Cadre étroit pour les grands composants enfichables
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Compatible avec le cadre H186 et Crystal Plus
- Faible complexité des pièces
- Installation simple
- Insert 6 mm en matériau variable
- Pas besoin de percer les composants enfichables
- Couleur coordonnée avec Nova Pro Scala
- Mêmes dimensions que les tiroirs standard (profondeur intérieure)
- A découper à la longueur souhaitée
Connecteur de plancher avant recommandé à partir d'une largeur de 600 mm
Stabilisateur recommandé à partir d'une largeur de 600 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!