Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Profil de protection des arêtes, orange
Pour la fixation de palettes et le transport de matériaux de construction
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Protège les bords des marchandises transportées contre les dommages (verticaux et horizontaux)
En particulier pour les marchandises transportées sensibles à la pression des bords
Protège contre l'usure rapide de l'équipement d'arrimage
Le tissu est protégé des arêtes vives par la protection des arêtes
Grande élasticité/stabilité de la forme, donc très robuste, durable et résistant à la rupture.
Epaisseur du matériau de 19 mm (double-tressé)
Peut être coupé en longueur par un sciage classique pour répondre aux exigences de chaque application.
Adapté à la fixation des éléments suivants
Marchandises sur palettes, notamment les blocs de béton cellulaire, les plaques de pierre, les pavés, les tuiles, les caisses de boissons, les pièces en béton fini, les montants muraux, les chargements en sac, etc.
Informations pour les commandes en gros.
Les éléments suivants sont inclus sur chaque palette :
- 80 cm de longueur : 126 pcs
- 120 cm de longueur : 124 pcs
Idéal pour les sociétés de transport, les transporteurs, la construction GALA, les métallurgistes, les constructions en bois, les couvreurs, les entrepreneurs de construction, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!