Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tapis de sol crêpé pour camion
Protection de plancher robuste crêpée pour protéger le tapis de sol du camion pendant les réparations.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Protection optimale du plancher de véhicule contre la saleté, l'huile et l'humidité
- Avec découpe pour la colonne de direction (centrée à 500 mm du côté : largeur 10,5 cm et profondeur 17 cm)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!