Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Protection pour bidon ORSY®protec
Protection pour bidon ORSY<SUP>®</SUP>protec - 1
Protection pour bidon ORSY<SUP>®</SUP>protec - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Protection pour bidon ORSY®protec

Protection pour bidon électroconductrice pour tous les agents actifs REFILLOmat de 20 l

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Conformément aux TRbF 143 (Technical Rules for Flammable Liquids, règles techniques applicables aux liquides inflammables), les contenants portables en plastique d'un volume supérieur à 5 l destinés au stockage actif de liquides inflammables présentant un point d'éclair jusqu'à 35 °C peuvent être utilisés uniquement s'ils sont suffisamment conducteurs d'électricité statique, ou s'ils sont fournis avec un emballage extérieur suffisamment conducteur en cas de stockage actif.



Conduction électrostatique et protection


Protection contre les décharges électrostatiques conforme aux règles TRbF 143.



Compatible avec le câble de mise à la terre ORSY®protec grâce à la "connexion à bouton-poussoir"


Mise à la terre simple et conforme (liaison équipotentielle).



Revêtement hydrofuge


Stockage dans les environnements humides et stockage longue durée possibles.



Rapport d'experts par TÜV Hessen

Indication
  • Utiliser uniquement avec un câble de mise à la terre.

  • 089187075 Pour les protections ORSY®protec achetées à partir du 01/01/2021, étant donné que le bouton-poussoir est passé de 7 mm à 10 mm à partir de cette date.
Domaine d'application