Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pulvérisateur plastique haute pression
Pulvérisateur haute pression polyvalent pour le nettoyage de véhicules et le nettoyage industriel avec une résistance maximale aux acides.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Pulvérisation uniforme, même sans pompage continu
Large plage de pression
Facile à remplir
Grand entonnoir de remplissage
Concept ergonomique pour une utilisation mobile
Sangle de transport
Grandes tailles
- Protection du branchement du flexible
- Support de lance de pulvérisation sécurisé
- Appui sûr
Application ciblée du produit
Buse en éventail spéciale
Joints FPM résistants aux produits chimiques
Tige de piston à revêtement spécial et ressort en acier inoxydable
Résistant à l'acide phosphorique jusqu'à 30 %, résistant à l'acide sulfurique jusqu'à 30 %
Ces produits doivent être approuvés par le fabricant pour une application dans les pulvérisateurs.
Pour le nettoyage de véhicules et le nettoyage industriel, l'application de désinfectants, de pesticides disponibles dans le commerce et de produits chimiques de construction (p. ex. décapants pour papier peint).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!