Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Purgeur de radiateur
Pour le remplissage rapide de liquide de refroidissement dans le système de refroidissement, sans aucune poche d'air
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Un cône en caoutchouc couvre les ouvertures de radiateur de 17 à 50 mm de diamètre
Pour la plupart des radiateurs des véhicules motorisés modernes
Grâce à la simplicité de conception de ce dispositif, seules quelques opérations rapides sont requises
Convivial et sécurisé
Le processus de remplissage de liquide de refroidissement s'effectue en quelques secondes, sans aucune poche d'air, grâce au vide créé au sein du système de refroidissement
Utilisation rapide et efficace puisqu'aucune purge n'est désormais nécessaire
Le remplissage à vide permet d'éviter le problème de poches d'air dans le système de refroidissement
Très grande sécurité opérationnelle du moteur grâce une dissipation optimale de la chaleur
Données techniques :
- Pression de service : 6–12 bar
- Raccord pneumatique : 1/4"
- Cône en caoutchouc : Ø 17–50 mm
Contenu de la livraison :
- Purgeur de radiateur avec cône en caoutchouc
- Flexible d'eau avec tamis
- Sac de rangement avec notice d'utilisation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!