Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Raclette pour sol à double feuille avec feuilles de caoutchouc éponge souples et remplaçables
Raclette pour sol à col ferme
- Très robuste
- Longue durée de vie
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
Lavable au lave-vaisselle (80 °C max. sans le caoutchouc éponge)
Dans une couleur unie, différentes couleurs disponibles
Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée
La raclette à double feuille avec caoutchouc cellulaire est parfaite pour éliminer facilement l'eau et les résidus alimentaires de tous les sols. Convient à tous les types de sols et s'adapte très bien aux surfaces irrégulières. Les deux rebords permettent à la raclette d'absorber plus d'eau. La cartouche de rechange peut être facilement retirée pour être nettoyée ou remplacée.
Peut être associée à n'importe quel manche Vikan.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!