Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rail de fixation en alu pré-percé aluminium (EN-AW-6063 T6)
Pour montage direct sur la tôle trapézoïdale
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Le rail en tôle est pré-percé à 5 mm et peut ainsi être monté sur tous les espacements de nervurage classiques sans perçage supplémentaire
- Avec bande d'étanchéité EPDM collée
- Ne convient pas à un montage surélevé sur toit plat
- S'assurer à l'avance que la tôle est correctement fixée à la sous-structure. Vérifier également la capacité de charge maximum de la tôle. Une autorisation du fabricant doit être obtenue, particulièrement pour les éléments de toiture à panneaux sandwich. Nous recommandons l'utilisation de vis à tôle fine ZEBRA DBS® 4,5 x 25 avec rondelle d'étanchéité pour la fixation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!