Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

ABS Rallonge Lock X SR

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ABS Rallonge Lock X SR

Rallonge pour points d'ancrage de type ABS-Lock X-SR

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Les dispositifs d'ancrage ABS Safety sont également disponibles avec un tube de renfort soudé pour presque toutes les surfaces, pour une plus grande stabilité lorsqu'ils sont utilisés dans des systèmes de harnais de sécurité. Le tube plus épais (diamètre 42 mm) résiste facilement à la pré-tension requise dans les systèmes de harnais de sécurité, ce qui signifie que ces dispositifs de fixation peuvent également être utilisés comme supports des éléments courbes et des éléments d'extrémité les plus lourdement chargés.



Vous avez la possibilité de rallonger les points de fixation et les supports du système de la marque ABS-Lock X-SR grâce à la rallonge ABS-Lock X-SR simplement vissée sur le support. Elle agrandit le dispositif antichute de 100 ou 200 mm. Tous les matériaux de fixation nécessaires sont inclus dans le contenu de la livraison de cette rallonge en acier inoxydable de haute qualité, ainsi qu'un absorbeur de force en plastique et des instructions de montage faciles à comprendre. ​