Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Rallonge de table EAT 500
Rallonge de table EAT 500 - 1
Rallonge de table EAT 500 - 2
Rallonge de table EAT 500 - 3
Rallonge de table EAT 500 - 4
Rallonge de table EAT 500 - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rallonge de table EAT 500

Fixation à enfoncer et à visser pour une extension rétroactive simple des tables existantes

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Aucun fraisage nécessaire au niveau de la table

  • Plaque robuste en zamak à visser

  • Support invisible pour une hauteur réduite

  • Raccord enfichable simple

  • Montage et démontage faciles par le client final

  • Molettes forme étoilée avec fixation intégrée au tube de rallonge

  • La plaque de fixation se range facilement après dépose des tubes de rallonge
Indication

La capacité de charge de 70 kg est basée sur une plaque de montage de 500 mm chargée au centre, selon le matériau et le poids mort de la table.