Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Réglette lumineuse à LED FLB-24-37
Pour placement dans l'encoche, avec lumière de surface homogène
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Montage facile dans une rainure de 6,5 mm de largeur et de 11 mm de profondeur
- Rayon de courbure minimal de 30 mm seulement
- Eclairage de surface homogène, sans point de lumière visible
- La réglette lumineuse peut être raccourcie par sections de 7,14 mm, des points de séparation appropriés sont marqués sur les côtés
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!