Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Réglette lumineuse à LED très performante avec une efficacité lumineuse élevée utilisant 11,5 W de puissance par mètre
- Disponible dans les couleurs claires blanc extra-chaud (2700 K), blanc chaud (3000 K) et blanc neutre (4000 K)
- Avec une ligne de raccordement de 2000 mm soudée aux deux extrémités, rouleau de 50 m sans ligne de raccordement
- Utilisable jusqu'à une longueur de bande de 6,25 m
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!