Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Réglette lumineuse à LED FLB-24-43
Réglette lumineuse à LED autocollante pratique en plastique avec ligne de raccordement
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Réglette lumineuse à LED à coller universelle, équipée de 600 LED (14 W/m)
- Revêtement en silicone avec degré de protection IP66, ce qui signifie que la bande peut également être utilisée à l'extérieur
- Disponible en blanc extra-chaud (2700 K), blanc neutre (4000 K) et blanc froid (6500 K)
- Avec ligne de raccordement de 2000 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!