Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Réglette lumineuse à LED FLB-24-46
Réglette lumineuse à LED FLB-24-46 - 1
Réglette lumineuse à LED FLB-24-46 - 2
Réglette lumineuse à LED FLB-24-46 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Réglette lumineuse à LED FLB-24-46

Pour le placement dans l'encoche, assure un éclairage homogène

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Réglette à LED flexible

  • Pour le placement dans l'encoche

  • Avec une faible profondeur de montage de seulement 6 mm

  • Avec couleur de lumière réglable : blanc extra-chaud (2700 K) ou blanc neutre (4000 K)

  • La couleur de la lumière peut être modifiée de 2700 K à 4000 K à l'aide du câble de commande 24 V ou des modules de commande EASYLUX 1, 2 ou 4

  • Avec la ligne de raccordement aux deux extrémités, ce qui signifie qu'après que la bande a été raccourcie, la partie coupée peut également être utilisée