Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Réglette lumineuse à LED FLB-24-55-RGB
Pour le placement dans l'encoche, avec éclairage de surface homogène et changement de couleur RVB
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Montage facile dans une rainure de 6 mm de largeur et de 12 mm de profondeur
- Eclairage de surface homogène, sans point de lumière visible
- La réglette lumineuse peut être raccourcie par sections de 50 mm
- Avec une ligne de raccordement aux deux extrémités (200 mm et 2000 mm), ce qui signifie qu'une fois la bande raccourcie, la partie coupée peut également être utilisée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!