Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Réglette lumineuse à LED FLB-24-57-RGB
Réglette lumineuse à LED FLB-24-57-RGB - 1
Réglette lumineuse à LED FLB-24-57-RGB - 2
Réglette lumineuse à LED FLB-24-57-RGB - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Réglette lumineuse à LED FLB-24-57-RGB

Assure un éclairage homogène, pour le placement dans l'encoche ou le collage, avec changement de couleur RVB

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Installation rapide et facile grâce au ruban adhésif double face

  • Rayon de courbure minimal de 60 mm

  • Eclairage de surface homogène, sans point de lumière visible

  • En raison de la classe de protection IP 54 accrue, elle convient également aux zones humides telles que les salles de bains et les cuisines

  • La réglette lumineuse peut être raccourcie par sections de 50 mm