Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Réglette lumineuse LED FLB-24-58 RVB
Adhésive, avec éclairage de surface homogène et changement de couleur RVB
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Eclairage homogène, sans point de lumière visible
- La réglette lumineuse peut être raccourcie par sections de 50 mm
- Avec câble de raccordement de 2000 mm soudé aux deux extrémités
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!