Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Pour un réglage de précision et une pose facile des panneaux de tiroir
Réglage horizontal et vertical de ± 3 mm
Vaste plage de réglages
Le réglage s'effectue en desserrant la vis de fixation située dans le tiroir et en bougeant la façade
- Facile à ajuster
- Fixation sûre
Excentrique en zinc moulé sous pression logé dans un boîtier plastique
Niveau de stabilité élevé
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!