Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Régulateur de pression Avec dispositif de protection contre les ruptures de flexibles intégré
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Utilisé spécialement pour les travaux de soudage
- Réglable en continu de 1,0 à 4,0 bar
- Le raccord rotatif évite la torsion du flexible
- Raccord : DIN/combinaison x filetage à gauche R 3/8 pouce
- Débit : 12 kg/h
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!