Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Technologie de détection de fuite Réducteur de pression d'azote

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Technologie de détection de fuite Réducteur de pression d'azote

Un moyen pratique de tester la pression et de détecter les fuites dans les climatiseurs automobiles

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Pour un échantillonnage contrôlé et sûr à partir des cylindres en acier N2 (10 kg avec raccord DIN)

  • Course de réglage : 0-38 bar

  • En conjonction avec un raccord de test de pression et un flexible I ou II, un test de pression/étanchéité peut être effectué sur les climatiseurs automobiles fermés dans le cadre de l'entretien de la climatisation

  • En combinaison avec le kit de flexibles, réf. 0764000561, les composants individuels d'un climatiseur automobile peuvent être rincés (lorsqu'ils sont ouverts)

  • Raccord pour bouteilles d'azote de 200 bar avec DIN477#10/W24.32, 1/14 pouce
Indication

Doit être utilisé uniquement sur des systèmes de climatisation purgés !