Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Dispositif de remplissage à vide du système de refroidissement avec pistolet de remplissage
Dispositif de remplissage à vide du système de refroidissement avec pistolet de remplissage - 1
Dispositif de remplissage à vide du système de refroidissement avec pistolet de remplissage - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dispositif de remplissage à vide du système de refroidissement avec pistolet de remplissage

La technologie par dépression empêche la formation de poches d'air lors du remplissage du circuit de refroidissement des voitures et des camions.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Pistolet de remplissage avec jauge à vide entre 0 et -1 bar

  • Un flexible de 1,5 m et un adaptateur conique pour camion et de voiture sont inclus dans le contenu de la livraison.

  • Grâce au cône multifonction universel unique, des adaptateurs supplémentaires sont inutiles.
Indication

La livraison n'inclut pas l'embout de raccord