Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Résine de réparation VAKU 80
Résine époxy pour réparer les trous et dommages de grande taille sur les pièces en fibre de verre, en conjonction avec les toiles en fibre de verre
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Mélange équilibré de résines
Excellentes propriétés d'application
Combinaison couvercle/bec verseur spéciale
- Facile à utiliser
- Facile à vider jusqu'à la dernière goutte
Pour une utilisation en combinaison avec la toile en fibre de verre VAKU 90, assurer une application sans bulle. Appliquer le VAKU 80 mouillé sur mouillé en plusieurs étapes. Teneur en COV maximale autorisée du VAKU 80 : 250 g/l de produit catégorie 2(b). Teneur en COV max. conformément au décret allemand sur les peintures et laques à base de solvants (ChemVOCFarbV) : 0 g/l.
Pour une protection anticorrosion optimale et une adhérence fiable, apprêter la zone à traiter avec le produit Multi-Fill bicomposant avant d'appliquer le mastic (ne pas utiliser de primaire monocomposant, sous peine de perte d'adhérence) !
Noter également moins = plus. Pour éviter la formation de pores, il est important d'appliquer le mastic en plusieurs couches fines.
Le mastic polyester ne durcit pas en dessous de +10 °C.
Automobile/fret : Construction de véhicules, de bateaux, de carrosseries et de châssis pour la réparation des points de rupture. Pour réparer les pièces en fibre de verre et pour restaurer la forme et la stabilité. Métallique : Rénovation et réparation de pièces en fibre de verre, construction de prototypes et de bateaux.
La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse
Poncer les surfaces
Pour éviter d'éventuelles réclamations, toujours s'assurer que le dosage est correct entre le mastic et le durcisseur.
- Dosage : 2% de durcisseur
- Durée de vie du pot : 10-15 minutes à 20 °C
- Temps de séchage 60 minutes à 20 °C
- Papier abrasif P 60-80
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!