Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tendeur de bande de contreventement
Pour une tension homogène de plusieurs bandes de contreventement en parallèle
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Serrage supplémentaire possible à tout moment
- Boulons de M4 x 20 mm, rondelles et écrous inclus
- Acier galvanisé jaune (A2K)
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Bandes de contreventement avec tendeur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!