Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Revêtement acrylique pour fissures et nettoyage
Structure granuleuse
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Devient rapidement imperméable
- Résiste au vieillissement, aux intempéries et aux UV
- Peut être peint (une fois sec)
- Après durcissement, il peut être peint avec la plupart des peintures courantes rencontrées dans l'industrie du bâtiment
- Le produit d'étanchéité non durci peut être éliminé à l'eau
Des températures basses et un taux d'humidité élevé peuvent retarder le processus de séchage. Ne pas exposer le produit d'étanchéité non durcie à la pluie. Les peintures non élastiques peuvent entraîner des fissures.
Convient pour réparer les dommages et les fissures dans le plâtre texturé et les plaques de plâtre en intérieur et en extérieur. Bonne adhérence sur les surfaces en plâtre, béton, brique, carrelage, aluminium anodisé, plâtre, PVC et bois.
La surface doit être propre, sèche et présenter une capacité de charge. Prétraiter les substrats poreux avec un mélange acrylique-eau d'un rapport de 1:1 à 1:5 maximum. Le produit d'étanchéité peut être lissé à l'eau ou avec un lubrifiant neutre (type agent de lissage).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!