Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban autocollant antidérapant
Une surface antidérapante polyvalente assure de manière fiable un appui sûr et empêche efficacement les glissades et les chutes
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Les sols lisses, mouillés ou huileux peuvent provoquer des chutes et des accidents graves
- Revêtement antidérapant pour sols propres et antidérapants
- Investissement pour la sécurité des employés, des clients et des visiteurs
Facile à utiliser
- Application simple, rapide et propre, sans connaissances spécialisées requises
- Durable et résistant à l'abrasion
- Autocollant
- Nettoyage facile
Grains à base de minéraux antidérapants
- Incrustés dans un polymère durable et robuste collé avec un film en polyester robuste indéformable
- Indice antidérapant R13 conformément à la norme DIN EN 16165:2023-02
Attention : Le collage optimal du film est atteint au bout de 48 heures environ. En attendant, ne pas essayer de coller quoi que ce soit ni d'exposer le film texturé collé à des contraintes majeures (portiques de lavage, jets de vapeur, etc.).
Sur toutes les surfaces lisses dans les zones de passage très fréquentées, telles que les voies de camions ou de bus, surfaces de chargement, couloirs, locaux de production et de stockage, bâtiments publics, rampes, escaliers, échelles, marches sur les machines, engins de chantier, grues, etc.
Les surfaces doivent être propres, sèches et lisses. Les zones endommagées ou cassées doivent être réparées. Outils requis : Rouleau de pression (réf. 0693011755)
- 1. Les pièces antidérapantes individuelles doivent être positionnées à une distance minimale de 12 mm et à une distance maximale de 50 mm les unes des autres
- 2. Arrondir les coins de chaque pièce coupée
- 3. Retirer environ 50 mm du film protecteur et positionner le revêtement antidérapant sur la surface souhaitée, en évitant de toucher l'adhésif avec les doigts
- 4. Retirer davantage la protection et poser progressivement le revêtement antidérapant
- 5. Pour les petites pièces découpées, retirer complètement la protection, tenir la pièce par les coins et la placer au centre de la surface prévue, puis appuyer fermement
- 6. Enfin, appliquer fermement à l'aide du rouleau de pression, en commençant toujours par le centre et en roulant vers les bords
- 7. Sur les escaliers, poser le revêtement antidérapant à environ 12–15 mm en retrait du bord de la marche afin d'éviter une usure prématurée et le décollement du revêtement
Retrait/remplacement
- 1. Utiliser un pistolet thermique et une spatule pour retirer l'ancien matériau
- 2. Si nécessaire, éliminer tout résidu de la surface à l'aide d'un agent de dégraissage ou d'un dégraissant avant de reposer un revêtement antidérapant.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!