Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Revêtement coupe-feu 5 KS viskos

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Revêtement coupe-feu 5 KS viskos

Application universelle, revêtement ignifuge de type gel pour une utilisation en intérieur et en extérieur.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Revêtement coupe-feu à base d'eau, visqueux et non hygroscopique avec effet ablatif.



Le revêtement est une émulsion synthétique sans solvant et sans halogène contenant des pigments ignifuges. Le revêtement est classé comme produit à faible émission et ne contient pas de borates, de plastifiants, de formaldéhyde ou d'alkylphénol éthoxylés (APEO).


  • Sans solvant, aucune émission de COV

  • Peut être soumis à des contraintes mécaniques

  • Perméable à l'eau conformément à DIN 1048

  • Résistant à l'huile et à l'essence

  • Imperméable et résistant aux UV conformément à la norme DIN 53 384

  • Résiste au vieillissement

  • Flexible lorsqu'il est sec, même en couches épaisses
Indication

Application facile avec pinceau, rouleau ou pistolet de pulvérisation. Bien agiter avant toute utilisation. Nettoyer les bords de l'ouverture. Peut être dilué avec un maximum de 5 % d'eau.


Refermer soigneusement les récipients ouverts après utilisation !