Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Rivet aveugle ISO 15977 tête plate aluminium/acier
Rivet aveugle ISO 15977 tête plate aluminium/acier - 1
Rivet aveugle ISO 15977 tête plate aluminium/acier - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rivet aveugle ISO 15977 tête plate aluminium/acier

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • "Produit ISO" normalisé avec critères de test normalisés (voir DIN EN ISO 14589)

  • Corps : Aluminium AlMg 2,5

  • Tige : Acier zingué (A2K)
Indication

Les dimensions et tolérances définies dans la norme EN ISO 15977-L doivent être respectées.