Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rivet aveugle, tête plate avec fût annelé
Manchon : Aluminium. Bout pilote : Acier, zingué blanc (A2K).
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Avec fût de rivet annelé
- Connexion rapide dans les matériaux pleins tels que le bois et le plastique
- Un bon niveau d'ancrage dans le matériau crée une connexion rivetée sûre
Particulièrement adapté aux liaisons dans les trous borgnes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!