Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rivet aveugle haute résistance tête plate acier
Corps et tige en acier zingué (A2K)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Les rivets ZEBRA® sont classés "haute résistance" grâce à leur tige à soutien total qui se rompt toujours au niveau de la tête de sertissage du corps du rivet et qui acquiert par conséquent une fonction de support sur toute la longueur du rivet. Cette caractéristique garantit un raccordement de qualité élevée et constante. Large tête après sertissage, grande et soigneusement formée, empêche le rivet de sortir du trou. Ainsi, les composants à paroi mince peuvent également être assemblés fermement et en toute sécurité.
- La tige se rompt au niveau de la tête de sertissage
- Large tête de sertissage
- Engagement de la tige
- Résistance au cisaillement extrêmement élevée grâce à la tige de soutien
- Sécurité contre le desserrage du rivet
- Tige captive, sécurisé, aucun bruit de claquement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!