Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Outil à rivets pop pneumatique PNG 102
Unité d'air comprimé compacte et pratique, dotée d'un dispositif d'aspiration réglable des tiges de rivet avec interrupteur à glissière verrouillable pour traiter les rivets aveugles.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Système de mâchoire de prise breveté
- Prolonge nettement la durée de vie de la mâchoire de serrage.
- Extraction sûre et antidérapante des tiges de rivet.
Consommation en air comprimé minimale
Double emploi de l'air comprimé pour fixer les rivets et extraire la tige du rivet.
Empêche les surcharges
Soupape de surcharge
Facile à utiliser
Faibles vibrations et insonorisation
Garde les mains au chaud
Poignée caoutchoutée
Travail propre
Collecteur de tiges avec dispositif de sécurité intégré
Pas d'air d'échappement dans la zone de travail
Déflecteur d'air rotatif
S'utilise pour l'application de rivets aveugles toutes matières d'un diamètre de 2,4 mm à 5,0 mm, et l'application limitée de rivets aveugles en aluminium/acier d'un diamètre de 6,0 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!