Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Robinet Filetage DN 45 pour bidons en plastique de 5 l et 10 l
Le robinet permet de remplir et de distribuer des liquides rapidement et facilement. Il facilite le dosage de grandes quantités de liquide en peu de temps.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Avantages :
- Dosage rapide, facile et propre sans bruit
- L'inclinaison permet aux gouttes de s'écouler pour un dosage pratique et propre, y compris dans les bouteilles à goulot étroit.
- Levier sans à-coups pour une utilisation facile
- Débits élevés - > 5 litres/min.
- Résistance à de nombreux produits chimiques
- Conforme aux réglementations relatives au traitement des aliments
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!