Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Robinet en plastique Raccord DN 60

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Robinet en plastique Raccord DN 60

Pour bidons en plastique avec raccord DN 60 pour 20 l/25 l et 60 l

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Le robinet permet de remplir et de distribuer des liquides rapidement et facilement. Il facilite le dosage de grandes quantités de liquide en peu de temps.



Avantages :


  • Dosage rapide, facile et propre sans bruit

  • L'inclinaison permet aux gouttes de s'écouler pour un dosage pratique et propre, y compris dans les bouteilles à goulot étroit

  • Levier sans à-coups pour une utilisation facile

  • Débits élevés - > 5 litres/min.

  • Résistance à de nombreux produits chimiques

  • Conforme aux réglementations relatives au traitement des aliments
Indication

Résistance chimique :


  • Nos produits ont une résistance chimique élevée lorsqu'ils sont utilisés avec différents liquides. Cependant, nous ne pouvons pas garantir une résistance chimique complète dans des applications spécifiques. Il est par conséquent recommandé de procéder à un essai au préalable.

  • La résistance aux produits chimiques ne signifie pas que ce produit assure une parfaite étanchéité. Par exemple, un liquide à très faible viscosité et à grande capacité de pénétration peut entraîner une fuite du robinet, même s'il est résistant aux produits chimiques.

  • Les robinets ne scellent pas les conteneurs de la même manière que les bouchons à vis correspondants, en particulier lorsqu'ils sont utilisés pour contenir des produits chimiques agressifs. Pour cette raison, les conteneurs remplis ne doivent pas être transportés avec les robinets vissés en place (car ils ne sont pas étanches).