Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Rondelle carrée cunéiforme DIN 6918 295-350 HV galvanisé à chaud pour vis galvanisée à chaud sur profilé en U
Rondelle carrée cunéiforme DIN 6918 295-350 HV galvanisé à chaud pour vis galvanisée à chaud sur profilé en U - 1
Rondelle carrée cunéiforme DIN 6918 295-350 HV galvanisé à chaud pour vis galvanisée à chaud sur profilé en U - 2
Rondelle carrée cunéiforme DIN 6918 295-350 HV galvanisé à chaud pour vis galvanisée à chaud sur profilé en U - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle carrée cunéiforme DIN 6918 295-350 HV galvanisé à chaud pour vis galvanisée à chaud sur profilé en U

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Résistance 295-350 HV 10

  • Acier galvanisé à chaud

  • Pas 8 %
Indication

"Utiliser uniquement la fixation complète issue d'un même fabricant (ensemble vis+rondelles+écrous)".



La conception des structures en acier avec fixations Haute Résistance est réglementée par les normes DIN EN 1090-2 et DASt directive 024.