Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1, acier 200 HV, zingué nickelé, noir (ZNBH)
Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1, acier 200 HV, zingué nickelé, noir (ZNBH) - 1
Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1, acier 200 HV, zingué nickelé, noir (ZNBH) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1, acier 200 HV, zingué nickelé, noir (ZNBH)

Les rondelles galvanisées sans chrome (VI) au revêtement zinc-nickel noir (ZNBH) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Elles complètent visuellement et fonctionnellement la gamme de vis et d'écrous à surface en zinc-nickel noir (ZNBHL).



Résistance à la corrosion :


  • Rondelles pour ≥ M2 - 360 h*

  • Rondelles pour ≥ M4 - 480 h*

  • Rondelles pour ≥ M10 - 720 h*


  • *Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS


Aperçu des avantages :


  • Résistance jusqu'à 720 heures sans corrosion du métal de base, conformément à la norme DIN EN ISO 9227 NSS

  • Sans chrome (VI)

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme

  • Fonctionnelle et décorative