Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1 inox A2 200 HV
Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1 inox A2 200 HV - 1
Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1 inox A2 200 HV - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1 inox A2 200 HV

Dureté de 200 HV

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

La norme DIN 9021 a été retirée et remplacée par la norme internationale DIN EN ISO 7093-1.



Les tailles nominales 2,5 et 7 ne sont plus incluses dans la norme DIN EN ISO 7093-1 et restent donc valables sous la norme DIN 9021.