Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rondelle cuvette acier zingué pour vis à tête fraisée
Pour augmenter la résistance de pénétration de la tête des vis tête fraisée dotées d'une tête à 90°
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Acier plein
- Surface de contact profonde enfoncée dans le bois
Convient par exemple pour les vis à tête fraisée ASSY 6, 8, 10 et 12 mm∅
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!