Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Trou ovale pour rondelle d'angle à 45°
Trou ovale pour rondelle d'angle à 45° - 1
Trou ovale pour rondelle d'angle à 45° - 2
Trou ovale pour rondelle d'angle à 45° - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Trou ovale pour rondelle d'angle à 45°

Pour un transfert optimal des forces des fixations métal/bois avec des vis tête fraisée ASSY

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Raccord haute précision et spécification 45° précise pour le vissage des vis ASSYplus FT 4

  • La tête de vis ne traverse pas le matériau lors de l'utilisation de languettes métalliques à parois fines

  • Installation simple et rapide de la rondelle d'angle à l'aide d'un simple trou ovale dans la plaque métallique

  • Aspect propre et net du raccord à vis final

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2
Indication

Pour créer des découpes intérieures dans la languette métallique, télécharger les dessins CAO des trous concernés dans la section Téléchargements.