Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Rondelle orientée à 45°, trou rond
Rondelle orientée à 45°, trou rond - 1
Rondelle orientée à 45°, trou rond - 2
Rondelle orientée à 45°, trou rond - 3
Rondelle orientée à 45°, trou rond - 4
Rondelle orientée à 45°, trou rond - 5
Rondelle orientée à 45°, trou rond - 6
Rondelle orientée à 45°, trou rond - 7
Rondelle orientée à 45°, trou rond - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle orientée à 45°, trou rond

Pour un transfert optimal des charges de traction des fixations métal/bois avec des vis fraisées ASSY.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Pour tôle métallique de 2–3 mm d'épaisseur

  • Ajustement haute précision et spécification 45° précise pour le vissage des vis ASSY

  • La tête de vis ne traverse pas le matériau lors de l'utilisation de tôles métalliques fines

  • Installation simple et rapide de la rondelle d'angle à l'aide d'un simple trou rond ou d'une fente dans la plaque métallique

  • Aspect propre et net du raccord à vis final

  • Matériau : Acier zingué (A3K)

  • application dans les classes d'utilisation 1 et 2
Indication


Pour créer des découpes intérieures dans la languette métallique, télécharger les dessins CAO des trous concernés dans la section Téléchargements.