Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rondelle d'étanchéité acier zingué avec joint EPDM résistant aux intempéries
Rondelles de différents diamètres extérieurs en acier zingué avec joint en EPDM pour diamètres de vis de 6,3 mm à 6,5 mm
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Joint en EPDM vulcanisé
- Joint en élastomère vulcanisé
Les rondelles d'étanchéité Würth améliorent la résistance dynamique des assemblages
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!