Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rondelle de sécurité en coin HVAC pour assemblages par boulonnage structurel haute résistance
Acier zinc lamellaire avec l'agrément technique général DIBt
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Appliqué et serré sous la tête de vis et sous l'écrou
Empêche le raccord à vis de se desserrer
En raison de la pression de surface causée par la précontrainte exercée sur la tête de vis ou le support d'écrou, les nervures radiales externes s'encastrent dans la tête de vis ou le support d'écrou ainsi que dans le contre-support correspondant (composant) pendant le processus de serrage, en raison de leur dureté de surface plus élevée. La vis ou l'écrou ne peut alors tourner que sur les surfaces intérieures des cales des rondelles HVAC. Le pas de la clavette est toujours plus grand que le pas de filetage respectif, ce qui empêche le desserrage indésirable de la connexion
Pour s'assurer que les rondelles de sécurité de la clavette ont l'effet de verrouillage désiré, les composants de connexion ne peuvent pas être plus durs que les rondelles de blocage de la clavette elles-mêmes et 44HRC
Les rondelles HVAC sont utilisées dans les raccords haute résistance à la place des rondelles ordinaires. Ces rondelles sont composées de vis hexagonales et d'écrous de résistance 10.9 conformément à la norme DIN EN 14399-4 ou DIN EN 14399-8, ce qui correspond à la classe k K1 conformément à la norme DIN EN 14399-1 (voir chapitre 4.5).
- Rondelles HVAC pour construction en acier, notamment pour la fixation de garnitures HV selon les normes DIN EN 14399-4 et DIN EN 14399-8 (raccords HV plaque de base) ou classe K1.
- Les rondelles HVAC sécurisent les connexions en présence de contraintes statiques, quasi-statiques et (dynamiques) liées à la fatigue
- Les forces de précontrainte conformément au tableau 1 de l'avis Z-14.4-702 s'appliquent aux raccords à vis avec rondelles HVAC.
- Pour les couples de serrage pour l'application de la méthode de serrage ou les couples de serrage préalables lors de l'utilisation du procédé combiné, se référer au Tableau 1 de l'avis Z-14.4-702.
- Attention : les couples de serrage diffèrent des valeurs de la méthode de serrage ou de la méthode combinée conformément à la directive DAST 024
- Les valeurs du tableau 21 de la norme DIN EN 1090-2 s'appliquent aux angles préconisés nécessaires ϑ.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!