Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Rosace pour panneaux d'isolation thermique/acoustique W-DT
Rosace pour panneaux d'isolation thermique/acoustique W-DT - 1
Rosace pour panneaux d'isolation thermique/acoustique W-DT - 2
Rosace pour panneaux d'isolation thermique/acoustique W-DT - 3
Rosace pour panneaux d'isolation thermique/acoustique W-DT - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rosace pour panneaux d'isolation thermique/acoustique W-DT

Pour la fixation sur le bois

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Fournie sans vis

  • Diamètre de vis recommandé : 6 mm (p. ex. vis Wüpofast 2.0)

  • La rosace est équipée de quatre ergots, qui pénètrent dans le matériau isolant pour augmenter la prise sur ce dernier.
Indication

Il n'est pas nécessaire d'utiliser des vis en acier inoxydable, la plaque étant dotée d'un cache séparant la vis des revêtements muraux (des pièces métalliques rouillées peuvent provoquer des taches de rouille sur les revêtements en plâtre)



Afin d'éviter la corrosion de la vis, le trou de perçage doit être fermé par la plaque de protection.

Domaine d'application