Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Roulette à usage intensif avec chape fixe
Roulette à usage intensif avec chape fixe  - 1
Roulette à usage intensif avec chape fixe  - 2
Roulette à usage intensif avec chape fixe  - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roulette à usage intensif avec chape fixe

Bandage en polyuréthane, corps en fonte

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Moyeu à roulement à billes

  • Dureté : 95±3 Shore A

  • Capacité de charge élevée

  • Résistance à des températures comprises entre -20 °C et +80 °C

  • Excellentes propriétés de glissement et d'élasticité

  • Bonne résistance à l'usure et à la déchirure

  • Logement extra résistant

  • Plaque en acier forgé zingué par électrolyse

  • Fourche en tôle acier zinguée par électrolyse

  • Avec roulement à billes axial et roulement à rouleaux coniques

  • Anneau anti-poussière