Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rouleau à peindre DW ECONOMY Pour les peintures à dispersion et murales
Rouleau à peindre Vestan en polyester à prix économique pour un travail facile
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Couverture haute performance
- Le manchon de rouleau très doux et absorbant permet une bonne absorption de la peinture et un travail rapide
Rouleau de rechange pour Rouleau à peindre économique avec monture Avec monture pour rouleau à peindre pour les peintures à dispersion et murales. Le roulement à rouleaux a un diamètre de 6 mm et ne s'adapte donc que sur la monture pour rouleau à peindre du rouleau complet.
Convient aux travaux de peinture simples, en particulier aux peintures à dispersion et aux peintures murales
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!