Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rouleau à peindre pour radiateur DW Pour les peintures à dispersion et murales
Rouleau pour radiateur de qualité maximale avec surface durable en polyamide non tissé de haute qualité pour une longévité prolongée
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Revêtement exempt de peluches
- Le contrôle de qualité 100 % et les retouches manuelles garantissent un revêtement exempt de peluches
Résultats de revêtement de première classe
- La surface du rouleau possède de bonnes propriétés d'absorption et d'application de la peinture
Indéformable
- Les fibres du rouleau reprennent facilement leur forme et leur volume initial
Convient aux peintures à dispersion, à base de latex, de silicate et minérales légèrement garnissantes à fort pouvoir couvrant ainsi qu'aux primaires sur de petites surfaces lisses ou texturées difficiles à atteindre
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!