Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rouleau d'angle
Maximum quality corner roller with a durable, solvent-resistant cover made of high-quality non-woven polyamide for a long service life
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Manchon robuste en polyamide non tissée de très haute qualité
- Fibre de 18 mm
- Indéformable
- Les fibres reprennent facilement leur forme et leur volume initial
- Faible peluchage, aucun feutrage
- Très peu d'éclaboussures
- Excellentes absorption et application de la peinture
- Résistance aux solvants
- Très longue durée de vie
- Idéal pour peindre les coins, renfoncements, etc., grâce à la forme conique du rouleau (angle de 90°)
Pour tous types de peinture pour intérieur et extérieur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!