Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Avec une rainure de 6 mm et un alésage de 19 mm pour les satineuses
- Dureté moyenne
- Corindon normal
- Segments de meulage liés par une résine synthétique
- Vitesse de rotation : spécifiée par la machine utilisée, mais inférieure ou égale à 30 m/s = 3 700 tr/min.
Consignes d'utilisation générales : A grande vitesse, un gros grain agit comme un grain plus fin alors qu'à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus gros.
Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée.
Lorsque l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier.
Attention : observer le sens de rotation ! Ces outils sont uniquement adaptés à une rotation à droite.
Adapté au matage et au polissage. Élimine les rayures légères des métaux, des plastiques durs et du bois
Matériaux compatibles : Acier forgé, fonte malléable, fonte malléable, acier au carbone, acier embouti, lames d'acier, zinc moulé par injection, métaux non ferreux, Cr-Ni et autres aciers inoxydables, bois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!