Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Masse adhésive en acier Pour les véhicules de tourisme
Sur rouleau, prédécoupée
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Avec surface galvanisée, puis revêtue par poudre et ruban adhésif sombre stable thermiquement jusqu'à 180 °C
- Gain de temps, car il devient inutile de chercher et de trier les différentes masses
- Segments de 1 000 x 5 g (5 kg)
Peut être utilisée avec n'importe quelle jante en aluminium.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!